Performance in Lighting - Rail-A Try 7P Dali L:1435 - 310558 - - 310558

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1435 mm
tension nominale (Un) - 220...240 V
nombre de groupes/phases - 7
couleur - blanc
adapté à un montage encastré - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021944111357
Réf. Sonepar
03660411135
Réf. Fournisseur
310558
Marque
Performance in Lighting
longueur:
1435 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
nombre de groupes/phases:
7
couleur:
blanc
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
classe de protection:
sans
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
matériau:
autre
finition de la surface:
autre
PLIABLE:
Non
largeur:
66 mm
hauteur:
71 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.
Un produit Performance in Lighting
Découvrez toute la gamme Performance in Lighting


