Non retournable

Performance in Lighting - SATURNO LED 50W ASIM.220-240V BLUE - GW85661B - GW85661B

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Performance in Lighting - SATURNO LED 50W ASIM.220-240V BLUE - GW85661B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2770 lm

  • puissance du système - 50 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564868960

Réf. Sonepar

00047486896

Réf. Fournisseur

GW85661B

Marque

Performance in Lighting

flux lumineux utile:

2770 lm

puissance du système:

50 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

bleu

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre structuré

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

700...700 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

lentille focale

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...25 °C

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

couleur de la lumière:

jaune

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

190 mm

hauteur/profondeur:

433 mm

longueur:

280 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

type de connexion:

borne à vis

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

efficacité lumineuse:

55 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

SATURNO - LED - AVEC BASE - ASYMMÉTRIQUE - 24 LED - 30K (IRC90) - 220/240V- 50/60HZ IP65 - I - BLUE NUIT

Les Atouts de la gamme:

Les projecteurs en aluminium moulé sous pression, de petite ou moyenne puissance et au design compact sont la solution idéale pour accentuer les détails architecturaux, pour des installations intérieures et extérieures, et pour créer des effets lumineux spectaculaires. Les projecteurs SATURNO sont disponibles avec différentes optiques (asymétrique, spot et rue). La gamme est complétée par les versions BlueGreen qui s’intègrent parfaitement dans le contexte des jardins et des parcs.

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.

Un produit Performance in Lighting

Découvrez toute la gamme Performance in Lighting