Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Performance in Lighting - SL730+SL XL 98 S/D 830 BK9005 BT-S USB - 3123722 - 3123722

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Performance in Lighting - SL730+SL XL 98 S/D 830 BK9005 BT-S USB - 3123722

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 15830 lm

  • puissance du système - 111 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 2082 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046075217550

Réf. Sonepar

08356521755

Réf. Fournisseur

3123722

Marque

Performance in Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

15830 lm

puissance du système:

111 W

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

2082 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

sans

émission de lumière:

direct/indirect

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Non

avec lampe de lecture séparée:

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

matériau de la verrine:

plastique structuré

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

finition du paralume:

sans

avec réflecteur:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Non

avec interrupteur:

Non

avec variateur:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

99800 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

85 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

1 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

100...100 W

efficacité lumineuse:

143 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

valeur de papillotement Pst LM:

0.7

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

510 mm

longueur:

1046 mm

raccordement électrique avec fiche:

Oui

commande via Bluetooth:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

SL730+SL XL 98 S/D 830 RAL Noir Dimable DALI Bluetooth & capteur lumière du jour et détecteur de mouvement - Port USB intégré

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.

Un produit Performance in Lighting

Découvrez toute la gamme Performance in Lighting