Performance in Lighting - SL730+SL XL 98 S/D 840 GR9006 BT-S USB - 3123734 - 3123734

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 16320 lm
puissance du système - 111 W
température de couleur - 4000...4000 K
hauteur/profondeur - 2082 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046075217659
Réf. Sonepar
08356521765
Réf. Fournisseur
3123734
Marque
Performance in Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
16320 lm
puissance du système:
111 W
température de couleur:
4000...4000 K
hauteur/profondeur:
2082 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
douille:
sans
émission de lumière:
direct/indirect
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
nombre de têtes de luminaire:
1
têtes de luminaire mobiles:
Non
avec lampe de lecture séparée:
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
matériau de la verrine:
plastique structuré
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
finition du paralume:
sans
avec réflecteur:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
orientable:
Non
avec interrupteur:
Non
avec variateur:
Non
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
99800 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
85 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
1 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
100...100 W
efficacité lumineuse:
147 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
valeur de papillotement Pst LM:
0.7
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.4
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
510 mm
longueur:
1046 mm
raccordement électrique avec fiche:
Oui
commande via Bluetooth:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Performance in Lighting
Découvrez toute la gamme Performance in Lighting


