Performance in Lighting - SPILLO 14L C/EW 24W 4K 1/10V - 303499 - - 303499

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1674 lm

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • efficacité lumineuse - 109 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367679977

Réf. Sonepar

05592303499

Réf. Fournisseur

303499

Marque

Performance in Lighting

flux lumineux utile:

1674 lm

puissance du système:

24 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

efficacité lumineuse:

109 lm/W

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

anthracite

mode de pose:

rehausse

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

pays de fabrication:

ITALIE

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Oui

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

92.2 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

84.8 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

50

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

85

optique ajustable:

Non

dimensions du mât/crosse de montage:

90...90 mm

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

télécommande:

sans

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

avec commande d'éclairage programmée:

Non

avec câble de raccordement:

Oui

longueur du câble:

0.1 m

puissance de lampe acceptée:

24...24 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.91

hauteur/profondeur:

187 mm

diamètre:

580 mm

type de câblage:

terminaison

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

borne à vis

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

type de raccordement pour capteur/module de communication:

autre

avec détecteur crépusculaire:

Non

Luminaire LED pour aménagement urbain sur borne et sur poteau, composés de : Boîtier en aluminium moulé sous pression et peint.Joint en silicone anti vieillissement. Branchement électrique simplifié grâce à un connecteur externe prise-fiche

Les Atouts de l'article:

Appareil de jardin sur poteau pour un éclairage général, composé de: Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester / Adaptateur en aluminium moulé sous pression pour mâts Ø 60 - Ø 76 mm, peint par poudrage polyester / Joint en silicone anti vieillissement / Presse-étoupe à amarrage M25x1,5 pour câbles Ø 9 à Ø 14 mm / Branchement électrique simplifié grâce à un connecteur externe prise-fiche étanche QUICK, équipé d'un câble / Les versions LED sont fournies avec alimentation 230/240 V / Version dimmable 1-10 V / Chaque LED est associée à un dispositif électronique de sécurité (NUD), avec jonction continue en cas de panne / Visserie extérieure en acier inoxydable / Système "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" qui garantit l'uniformité de la distribution lumineuse notamment en cas d'inefficacité de quelques LED / Peinture en poudre polyester très haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques en 13 étapes / Classe II

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.

Un produit Performance in Lighting

Découvrez toute la gamme Performance in Lighting