Performance in Lighting - SPILLO MINIPOST 9L 16W 4K 1/10 - 303496 - - 303496

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1034 lm
puissance du système - 16 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
efficacité lumineuse - 105 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018367615005
Réf. Sonepar
05592303496
Réf. Fournisseur
303496
Marque
Performance in Lighting
flux lumineux utile:
1034 lm
puissance du système:
16 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
efficacité lumineuse:
105 lm/W
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
couleur du boîtier/corps:
anthracite
mode de pose:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Oui
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
92.2 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
84.8 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
50
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
85
optique ajustable:
Non
dimensions du mât/crosse de montage:
60...76 mm
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
3726.8...3726.8 °C
télécommande:
sans
avec radiocommande:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
avec commande d'éclairage programmée:
Non
avec câble de raccordement:
Non
puissance de lampe acceptée:
16...16 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
10
hauteur/profondeur:
187 mm
diamètre:
360 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
type de raccordement pour capteur/module de communication:
autre
avec détecteur crépusculaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Appareil de jardin sur poteau pour un éclairage général, composé de: Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester / Adaptateur en aluminium moulé sous pression pour mâts Ø 60 - Ø 76 mm, peint par poudrage polyester / Joint en silicone anti vieillissement / Presse-étoupe à amarrage M25x1,5 pour câbles Ø 9 à Ø 14 mm / Branchement électrique simplifié grâce à un connecteur externe prise-fiche étanche QUICK, équipé d'un câble / Les versions LED sont fournies avec alimentation 230/240 V / Version dimmable 1-10 V / Chaque LED est associée à un dispositif électronique de sécurité (NUD), avec jonction continue en cas de panne / Visserie extérieure en acier inoxydable / Système "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" qui garantit l'uniformité de la distribution lumineuse notamment en cas d'inefficacité de quelques LED / Peinture en poudre polyester très haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques en 13 étapes / Classe II
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.
Un produit Performance in Lighting
Découvrez toute la gamme Performance in Lighting


