Performance in Lighting - Steel 20 Square 6Led 6,6W 10X45° 3000K - 301469 - 301469

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 130 mm

  • flux lumineux utile - 278 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367985023

Réf. Sonepar

05592301469

Réf. Fournisseur

301469

Marque

Performance in Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur d'encastrement:

130 mm

flux lumineux utile:

278 lm

température de couleur:

3000...3000 K

classe de qualité matériau boîtier/corps:

acier inoxydable 316 (1.4401)

puissance du système:

6.6 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

orientable:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

87.6 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

75.1 %

classe de protection:

I

efficacité lumineuse:

42 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

200 mm

hauteur/profondeur:

130 mm

longueur:

200 mm

largeur d'encastrement:

395 mm

longueur d’encastrement:

395 mm

charge max.:

2243 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

température de surface max.:

35 °C

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Steel 20 Square 6Led 6,6W 10X45° 3000K

Les Atouts de l'article:

Appareil encastrés de sol pour extérieur et intérieur, composée de: Boîtier en aluminium moulé sous pression anodisé et peint en noir / Diffuseur en verre plat trempé extra-clair de 12 mm d’épaisseur / Compartiment optique séparé du compartiment d’alimentation pour un meilleur contrôle thermique / Joints en silicone antivieillissement / Anneau en microfusion d’acier inox / Système de connexion au secteur étanche WATER STOP / Vis de fermeture en acier inox / Boîtier d'encastrement en technopolymère conçu pour favoriser l'évacuation de l'eau par système WATER DRAIN. De plus, le boîtier d'encastrement est doté d’un couvercle amovible avec niveau à bulles intégré afin de faciliter son installation / Appareil nécessitant un boîtier d'encastrement à commander séparément / Les profils extrudés sur lesquels sont installées les LED peuvent avoir une orientation indépendante