Performance in Lighting - Steel 28 Square 18Led 19,8W Nb 8° 3000K - 301484 - 301484

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur d'encastrement - 130 mm
flux lumineux utile - 1056 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018367985511
Réf. Sonepar
05592301484
Réf. Fournisseur
301484
Marque
Performance in Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur d'encastrement:
130 mm
flux lumineux utile:
1056 lm
température de couleur:
3000...3000 K
classe de qualité matériau boîtier/corps:
acier inoxydable 316 (1.4401)
puissance du système:
19.8 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
350...350 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
orientable:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau intensif 5-10°
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
87.6 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
75.1 %
classe de protection:
I
efficacité lumineuse:
53 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
280 mm
hauteur/profondeur:
130 mm
longueur:
280 mm
largeur d'encastrement:
445 mm
longueur d’encastrement:
445 mm
charge max.:
2854 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
température de surface max.:
40 °C
raccordement électrique avec fiche:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Appareil encastrés de sol pour extérieur et intérieur, composée de: Boîtier en aluminium moulé sous pression anodisé et peint en noir / Diffuseur en verre plat trempé extra-clair de 12 mm d’épaisseur / Compartiment optique séparé du compartiment d’alimentation pour un meilleur contrôle thermique / Joints en silicone antivieillissement / Anneau en microfusion d’acier inox / Système de connexion au secteur étanche WATER STOP / Vis de fermeture en acier inox / Boîtier d'encastrement en technopolymère conçu pour favoriser l'évacuation de l'eau par système WATER DRAIN. De plus, le boîtier d'encastrement est doté d’un couvercle amovible avec niveau à bulles intégré afin de faciliter son installation / Appareil nécessitant un boîtier d'encastrement à commander séparément / Les profils extrudés sur lesquels sont installées les LED peuvent avoir une orientation indépendante / Les versions STEEL SQUARE 28 LED I sont caractérisées par des lentilles intensifs ayant une ouverture de 8°






