Performance in Lighting - Superdelta Ovale Blanc 1X60W - 001700 - - 001700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 60 W
indice de protection (IP) - IP54
longueur - 116 mm
variation DALI - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018367017007
Réf. Sonepar
00094001700
Réf. Fournisseur
001700
Marque
Performance in Lighting
puissance du système:
60 W
indice de protection (IP):
IP54
longueur:
116 mm
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
protection de la surface du boîtier:
non traité
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
verre opalin
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
couleur de la lumière:
blanc
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
275 mm
hauteur/profondeur:
155 mm
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Panneau LED:
Non
Les Atouts de l'article:
Appareil pour installation en applique, au plafond, sur console et sur poteau pour intérieur et extérieur, composé de: Boîtier, cercle, grille et VISA en technopolymère / Diffuseur en verre pressé satiné intérieurement / Classe II / Réflecteur en aluminium pour les versions incandescence / Joints en polymères / Vis de fermeture en acier inox




