Non retournable

Performance in Lighting - SUPPORTO PUNTATORE LASER+ ACC. - 3109552 - - 3109552

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Performance in Lighting - SUPPORTO PUNTATORE LASER+ ACC. - 3109552                -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • longueur - 165 mm

  • largeur - 126 mm

  • hauteur/profondeur - 180 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367706833

Réf. Sonepar

03660770683

Réf. Fournisseur

3109552

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

longueur:

165 mm

largeur:

126 mm

hauteur/profondeur:

180 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

finition de la grille/du réflecteur:

sans

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

pays de fabrication:

ITALIE

SUPPORTO PUNTATORE LASER+ ACC. - 3109552 -

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.

Un produit Performance in Lighting

Découvrez toute la gamme Performance in Lighting