Performance in Lighting - SUPPORTO PUNTATORE LASER+ ASY_ ACC. - 3116553 - 3116553

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
longueur - 209 mm
largeur - 130 mm
hauteur/profondeur - 33 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018367726985
Réf. Sonepar
03660772698
Réf. Fournisseur
3116553
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
longueur:
209 mm
largeur:
130 mm
hauteur/profondeur:
33 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
finition de la grille/du réflecteur:
sans
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
autre
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.
Un produit Performance in Lighting
Découvrez toute la gamme Performance in Lighting


