Non retournable

Performance in Lighting - Tige 0,5m Spider+ 20-30 BK-81 - 3107120 - - 3107120

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Performance in Lighting - Tige 0,5m Spider+ 20-30 BK-81 - 3107120                -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 136 mm

  • longueur - 500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367695311

Réf. Sonepar

03660769531

Réf. Fournisseur

3107120

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

136 mm

longueur:

500 mm

hauteur:

160 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Tige 0,5m Spider+ 20-30 BK-81 - 3107120 -

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.

Un produit Performance in Lighting

Découvrez toute la gamme Performance in Lighting