Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Performance in Lighting - TYK+ 15 KIT BRACKET EXTRA ROTA - LTS1A2533 - LTS1A2533

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Performance in Lighting - TYK+ 15 KIT BRACKET EXTRA ROTA - LTS1A2533

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • largeur - 133 mm

  • longueur - 130 mm

  • hauteur - 128 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035159480

Réf. Sonepar

08356515948

Réf. Fournisseur

LTS1A2533

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

largeur:

133 mm

longueur:

130 mm

hauteur:

128 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Projecteur architectural TYK+15 KIT BRACKET EXTRA ROTA

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.

Un produit Performance in Lighting

Découvrez toute la gamme Performance in Lighting