Non retournable

Performance in Lighting - VISIERA WIN PRO 20-5° GR94-ACC. - 3116934 - 3116934

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Performance in Lighting - VISIERA WIN PRO 20-5° GR94-ACC. - 3116934

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - asymétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367729184

Réf. Sonepar

03660772918

Réf. Fournisseur

3116934

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

asymétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

gris

longueur:

276 mm

largeur:

328 mm

hauteur/profondeur:

25 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

VISIERA WIN PRO 20-5° GR94-ACC. - 3116934

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.

Un produit Performance in Lighting

Découvrez toute la gamme Performance in Lighting