Performance in Lighting - Visière pour SQUARE PRO GLASS A50 GR94 permet de contrôler l'ULR - 3105479 - 3105479

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Performance in Lighting - Visière pour   SQUARE PRO GLASS  A50 GR94 permet de contrôler l'ULR - 3105479

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - asymétrique

  • couleur - gris

  • longueur - 880 mm

  • largeur - 625 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021944137784

Réf. Sonepar

03660413778

Réf. Fournisseur

3105479

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

asymétrique

couleur:

gris

longueur:

880 mm

largeur:

625 mm

hauteur/profondeur:

150 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

mat

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

pays de fabrication:

ITALIE

Visière pour SQUARE PRO GLASS A50 GR94 permet de contrôler l'ULR - 3105479

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.

Un produit Performance in Lighting

Découvrez toute la gamme Performance in Lighting