Petit Jean - Bande de protection pour feuillard 10mm - 7400303111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - tube de protection
matériau - plastique
couleur - noir
longueur - 10 mm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00106022320
Réf. Fournisseur
7400303111
Marque
Petit Jean
type d'accessoire/pièce détachée:
tube de protection
matériau:
plastique
couleur:
noir
longueur:
10 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Bande de protection pour feuillard 10mm, en matière plastique d'une longueur de 10m
Un produit Petit Jean
Découvrez toute la gamme Petit Jean


