Petit Jean - BD, mât octo-conique en acier galvanisé 190/62, hauteur 10m, avec tiges - 7140150053

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 10 m
modèle - octogonal
traitement de la surface - galvanisé
diamètre du fin bout du mât - 62 mm
diamètre du pied - 190 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00106150053
Réf. Fournisseur
7140150053
Marque
Petit Jean
longueur totale:
10 m
modèle:
octogonal
traitement de la surface:
galvanisé
diamètre du fin bout du mât:
62 mm
diamètre du pied:
190 mm
matériau:
acier
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Petit Jean
Découvrez toute la gamme Petit Jean


