Petit Jean - BD, mât octo-conique en acier galvanisé 190/62, hauteur 10m, sans tiges - 6140021003

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - BD, mât octo-conique en acier galvanisé 190/62, hauteur 10m, sans tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 10 m

  • modèle - octogonal

  • traitement de la surface - galvanisé

  • diamètre du fin bout du mât - 62 mm

  • diamètre du pied - 190 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106021003

Réf. Fournisseur

6140021003

Marque

Petit Jean

longueur totale:

10 m

modèle:

octogonal

traitement de la surface:

galvanisé

diamètre du fin bout du mât:

62 mm

diamètre du pied:

190 mm

matériau:

acier

pays de fabrication:

FRANCE

BD, mât octo-conique en acier galvanisé, diamètre 190mm en base et 62mm en top, hauteur 10m, sans tiges de scellement

Un produit Petit Jean

Découvrez toute la gamme Petit Jean