Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Petit Jean - BD, mât octo-conique en acier thermolaqué 190/62, hauteur 8m, avec tiges - 7140150032

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - BD, mât octo-conique en acier thermolaqué 190/62, hauteur 8m, avec tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 8 m

  • modèle - octogonal

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • diamètre du fin bout du mât - 62 mm

  • diamètre du pied - 190 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106150032

Réf. Fournisseur

7140150032

Marque

Petit Jean

longueur totale:

8 m

modèle:

octogonal

traitement de la surface:

laqué / peint

diamètre du fin bout du mât:

62 mm

diamètre du pied:

190 mm

matériau:

acier

pays de fabrication:

FRANCE

BD, mât octo-conique en acier thermolaqué, diamètre 190mm en base et 62mm en top, hauteur 8m, avec tiges de scellement

Un produit Petit Jean

Découvrez toute la gamme Petit Jean