Petit Jean - BUSSY, mât rétreint en aluminium thermolaqué 146/90, hauteur 4m, sans tiges - 184813

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 4 m
modèle - cylindrique
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 90 mm
diamètre du pied - 149 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00106184813
Réf. Fournisseur
184813
Marque
Petit Jean
longueur totale:
4 m
modèle:
cylindrique
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
90 mm
diamètre du pied:
149 mm
matériau:
aluminium
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Petit Jean
Découvrez toute la gamme Petit Jean


