Petit Jean - D, mât octo-conique en acier galvanisé 156/60, hauteur 6m, avec tiges - 7141360013

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - D, mât octo-conique en acier galvanisé 156/60, hauteur 6m, avec tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 6 m

  • modèle - octogonal

  • traitement de la surface - galvanisé

  • diamètre du fin bout du mât - 60 mm

  • diamètre du pied - 156 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106360013

Réf. Fournisseur

7141360013

Marque

Petit Jean

longueur totale:

6 m

modèle:

octogonal

traitement de la surface:

galvanisé

diamètre du fin bout du mât:

60 mm

diamètre du pied:

156 mm

matériau:

acier

pays de fabrication:

FRANCE

D, mât octo-conique en acier galvanisé, diamètre 156mm en base et 60mm en top, hauteur 6m, avec tiges de scellement

Un produit Petit Jean

Découvrez toute la gamme Petit Jean