Petit Jean - D, mât octo-conique en acier thermolaqué 156/60, hauteur 6m, sans tiges - 6140290602

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 6 m
modèle - octogonal
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 60 mm
diamètre du pied - 156 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00106290602
Réf. Fournisseur
6140290602
Marque
Petit Jean
longueur totale:
6 m
modèle:
octogonal
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
60 mm
diamètre du pied:
156 mm
matériau:
acier
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Petit Jean
Découvrez toute la gamme Petit Jean


