Petit Jean - MARS, mât rond-conique en aluminium émerisé 120/60 , hauteur 3.50m, sans tiges - 184824

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 3.5 m
modèle - bouteille/quille
traitement de la surface - non traité
diamètre du fin bout du mât - 60 mm
diamètre du pied - 120 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00106184824
Réf. Fournisseur
184824
Marque
Petit Jean
longueur totale:
3.5 m
modèle:
bouteille/quille
traitement de la surface:
non traité
diamètre du fin bout du mât:
60 mm
diamètre du pied:
120 mm
matériau:
aluminium
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Petit Jean
Découvrez toute la gamme Petit Jean


