Petit Jean - Mât cylindrique rétreint en acier galvanisé 140/89 , hauteur 3,5m, sans tiges - 6141352353

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 3.5 m
modèle - cylindrique
traitement de la surface - galvanisé
diamètre du fin bout du mât - 89 mm
diamètre du pied - 140 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00106352353
Réf. Fournisseur
6141352353
Marque
Petit Jean
longueur totale:
3.5 m
modèle:
cylindrique
traitement de la surface:
galvanisé
diamètre du fin bout du mât:
89 mm
diamètre du pied:
140 mm
matériau:
acier
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Petit Jean
Découvrez toute la gamme Petit Jean


