Petit Jean - OMEGA 60, mât rond-conique en acier thermolaqué 181/60, hauteur 9m, sans tiges - 6181050902

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - OMEGA 60, mât rond-conique en acier thermolaqué 181/60, hauteur 9m, sans tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 9 m

  • modèle - bouteille/quille

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • diamètre du fin bout du mât - 60 mm

  • diamètre du pied - 181 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106050902

Réf. Fournisseur

6181050902

Marque

Petit Jean

longueur totale:

9 m

modèle:

bouteille/quille

traitement de la surface:

laqué / peint

diamètre du fin bout du mât:

60 mm

diamètre du pied:

181 mm

matériau:

acier

hauteur de point lumineux:

9 m

pays de fabrication:

FRANCE

OMEGA 60, mât rond- conique en acier thermolaqué diamètre de 181mm en base et 60mm en top, hauteur 9m, vendus sans tiges de scellement

Un produit Petit Jean

Découvrez toute la gamme Petit Jean