Petit Jean - OMEGA 62, mât rond-conique en acier galvanisé 200/62, hauteur 10m, avec tiges - 7181170053

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 10 m
modèle - bouteille/quille
traitement de la surface - galvanisé
diamètre du fin bout du mât - 62 mm
diamètre du pied - 200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00106170053
Réf. Fournisseur
7181170053
Marque
Petit Jean
longueur totale:
10 m
modèle:
bouteille/quille
traitement de la surface:
galvanisé
diamètre du fin bout du mât:
62 mm
diamètre du pied:
200 mm
matériau:
acier
forme étagée:
Non
couleur:
vert
hauteur de point lumineux:
10 m
avec plaque de base:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Petit Jean
Découvrez toute la gamme Petit Jean


