Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Petit Jean - OMEGA 62, mât rond-conique en acier thermolaqué 160/62, hauteur 7m, avec tiges - 7181170022

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - OMEGA 62, mât rond-conique en acier thermolaqué 160/62, hauteur 7m, avec tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 7 m

  • modèle - bouteille/quille

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • diamètre du fin bout du mât - 62 mm

  • diamètre du pied - 160 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106170022

Réf. Fournisseur

7181170022

Marque

Petit Jean

longueur totale:

7 m

modèle:

bouteille/quille

traitement de la surface:

laqué / peint

diamètre du fin bout du mât:

62 mm

diamètre du pied:

160 mm

matériau:

acier

pays de fabrication:

FRANCE

OMEGA 62, mât rond-conique en acier thermolaqué diamètre de 160mm en base et 62mm en top , hauteur 7m, avec tiges de scellement

Un produit Petit Jean

Découvrez toute la gamme Petit Jean