Petit Jean - OMEGA 76, mât rond-conique en acier galvanisé 215/76, hauteur 10m, avec tiges - 7182032073

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - OMEGA 76, mât rond-conique en acier galvanisé 215/76, hauteur 10m, avec tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 10 m

  • modèle - bouteille/quille

  • traitement de la surface - galvanisé

  • diamètre du fin bout du mât - 76 mm

  • diamètre du pied - 215 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106032073

Réf. Fournisseur

7182032073

Marque

Petit Jean

longueur totale:

10 m

modèle:

bouteille/quille

traitement de la surface:

galvanisé

diamètre du fin bout du mât:

76 mm

diamètre du pied:

215 mm

matériau:

acier

pays de fabrication:

FRANCE

OMEGA 76, mât rond-conique en acier galvanisé, diamètre 215mm en base et 76mm en top, hauteur 10m, avec tiges de scellement

Un produit Petit Jean

Découvrez toute la gamme Petit Jean