Petit Jean - OMEGA 76, mât rond-conique en acier thermolaqué 211/76, hauteur 9m, sans tiges - 6180581952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 9 m
modèle - bouteille/quille
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 76 mm
diamètre du pied - 211 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00106581952
Réf. Fournisseur
6180581952
Marque
Petit Jean
longueur totale:
9 m
modèle:
bouteille/quille
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
76 mm
diamètre du pied:
211 mm
matériau:
acier
hauteur de point lumineux:
9 m
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Petit Jean
Découvrez toute la gamme Petit Jean


