Petit Jean - STYLE, mât octo-conique en acier galvanisé 156/60 , hauteur 4m, avec tiges - 7141820013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 4 m
modèle - octogonal
traitement de la surface - galvanisé
diamètre du fin bout du mât - 60 mm
diamètre du pied - 156 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00106820013
Réf. Fournisseur
7141820013
Marque
Petit Jean
longueur totale:
4 m
modèle:
octogonal
traitement de la surface:
galvanisé
diamètre du fin bout du mât:
60 mm
diamètre du pied:
156 mm
matériau:
acier
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Petit Jean
Découvrez toute la gamme Petit Jean


