Petit Jean - STYLE, mât octo-conique en acier galvanisé 156/60 , hauteur 5m, avec tiges - 7141820023

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - STYLE, mât octo-conique en acier galvanisé 156/60 , hauteur 5m, avec tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 5 m

  • modèle - octogonal

  • traitement de la surface - galvanisé

  • diamètre du fin bout du mât - 60 mm

  • diamètre du pied - 156 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106820023

Réf. Fournisseur

7141820023

Marque

Petit Jean

longueur totale:

5 m

modèle:

octogonal

traitement de la surface:

galvanisé

diamètre du fin bout du mât:

60 mm

diamètre du pied:

156 mm

matériau:

acier

pays de fabrication:

FRANCE

STYLE, mât octo-conique en acier galvanisé, diamètre 156mm en base et 60mm en top ,hauteur 5m, avec tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

STYLE est un mât octo conique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 5m et d'un diamètre 60mm en top et 156mm en base est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J16/14x300. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Ce mât est vendu avec 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200mm du sommet.

Les Atouts de la gamme:

Mât octo conique en acier diamètre 60mm Finition acier galvanisé

Un produit Petit Jean

Découvrez toute la gamme Petit Jean