Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Petit Jean - TC 89, mât tubulaire en acier thermolaqué, dia.89mm, hauteur 3,5m, avec tiges - 7141110022

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - TC 89, mât tubulaire en acier thermolaqué, dia.89mm, hauteur 3,5m, avec tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 3.5 m

  • modèle - cylindrique

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • diamètre du fin bout du mât - 89 mm

  • diamètre du pied - 89 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106110022

Réf. Fournisseur

7141110022

Marque

Petit Jean

longueur totale:

3.5 m

modèle:

cylindrique

traitement de la surface:

laqué / peint

diamètre du fin bout du mât:

89 mm

diamètre du pied:

89 mm

matériau:

acier

pays de fabrication:

FRANCE

TC 89, mât cylindrique en acier thermolaqué, diamètre 89mm en top, hauteur 3,5m, vendu avec tiges de scellement

Un produit Petit Jean

Découvrez toute la gamme Petit Jean