Petit Jean - TC 89, mât tubulaire en acier thermolaqué, dia.89mm, hauteur 3,5m, sans tiges - 6140900352

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - TC 89, mât tubulaire en acier thermolaqué, dia.89mm, hauteur 3,5m, sans tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 3.5 m

  • modèle - cylindrique

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • diamètre du fin bout du mât - 89 mm

  • diamètre du pied - 89 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106900352

Réf. Fournisseur

6140900352

Marque

Petit Jean

longueur totale:

3.5 m

modèle:

cylindrique

traitement de la surface:

laqué / peint

diamètre du fin bout du mât:

89 mm

diamètre du pied:

89 mm

matériau:

acier

pays de fabrication:

FRANCE

TC 89, mât cylindrique en acier thermolaqué, diamètre 89mm en top, hauteur 3,5m, vendu sans tiges de scellement

Un produit Petit Jean

Découvrez toute la gamme Petit Jean