Petit Jean - TC 89, mât tubulaire en acier thermolaqué, dia.89mm, hauteur 5m, avec tiges - 7141110052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 5 m
modèle - cylindrique
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 89 mm
diamètre du pied - 89 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00106110052
Réf. Fournisseur
7141110052
Marque
Petit Jean
longueur totale:
5 m
modèle:
cylindrique
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
89 mm
diamètre du pied:
89 mm
matériau:
acier
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Petit Jean
Découvrez toute la gamme Petit Jean


