Petit Jean - TCA 90, mât tubulaire en aluminium émerisé dia.90mm, hauteur 3.50m, sans tiges - 185932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 3.5 m
modèle - cylindrique
traitement de la surface - non traité
diamètre du fin bout du mât - 90 mm
diamètre du pied - 90 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00106185932
Réf. Fournisseur
185932
Marque
Petit Jean
longueur totale:
3.5 m
modèle:
cylindrique
traitement de la surface:
non traité
diamètre du fin bout du mât:
90 mm
diamètre du pied:
90 mm
matériau:
aluminium
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Petit Jean
Découvrez toute la gamme Petit Jean


