Petit Jean - TCA 90, mât tubulaire en aluminium émerisé dia.90mm, hauteur 3m, sans tiges - 185930

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - TCA 90, mât tubulaire en aluminium émerisé dia.90mm, hauteur 3m, sans tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 3 m

  • modèle - cylindrique

  • traitement de la surface - non traité

  • diamètre du fin bout du mât - 90 mm

  • diamètre du pied - 90 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106185930

Réf. Fournisseur

185930

Marque

Petit Jean

longueur totale:

3 m

modèle:

cylindrique

traitement de la surface:

non traité

diamètre du fin bout du mât:

90 mm

diamètre du pied:

90 mm

matériau:

aluminium

pays de fabrication:

FRANCE

TCA 90, mât tubulaire en aluminium émerisé, diamètre 90mm, hauteur 3m, sans tiges de scellement

Un produit Petit Jean

Découvrez toute la gamme Petit Jean