Philips - Accessoire rails ZRS700 SMS SUSP SET L5000 (SKB34-1/5M) - 067857

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - Accessoire rails ZRS700 SMS SUSP SET L5000 (SKB34-1/5M)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

aluminium
Voir les options disponiblesplastique

couleur:

aluminium

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

  • longueur - 5000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718696067857

Réf. Sonepar

05204067857

Réf. Fournisseur

067857

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

longueur:

5000 mm

Accessoire rails ZRS700 SMS SUSP SET L5000 (SKB34-1/5M)

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.