Philips - Accessories rails ZRS700 MBW6 ALU WALL BRACKET (SKB21-1) - 378817

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711559378817

Réf. Sonepar

00006378817

Réf. Fournisseur

378817

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

largeur:

30 mm

longueur:

100 mm

hauteur:

100 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Rail 3 allumages RCS750, Accessory, Aluminium

Les Atouts de la gamme:

Le système de rail carré RCS750 3 circuits est constitué d'un solide rail en aluminium de 1, 2, 3 et 4 m de long, avec quatre conducteurs électriques. N'importe quelle configuration donnée peut être réalisée : horizontale ou verticale, montée sur ou dans le plafond, sur le mur ou sur des panneaux sur pied. Le système peut également être utilisé comme structure flottante. Tous les luminaires disposent d'une alimentation séparée et peuvent être commutés de façon sélective. Ils peuvent être déplacés facilement pour changer l'éclairage et la présentation. De cette façon on peut créer un système de rail multifonction pour un éclairage d'accentuation ainsi que pour des publicités suspendues et du matériel décoratif. Une gamme d'adaptateur, des connexions d'alimentation et des accessoires de montage sont également disponibles.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.