🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Philips - Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25 - 860856

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Culot:

G13

Caractéristiques principales

  • Culot - G13

  • source lumineuse - lampe fluorescente

  • puissance de la source lumineuse - 36 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 604 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8727900860856

Réf. Sonepar

00007860856

Réf. Fournisseur

860856

Marque

Philips

Culot:

G13

source lumineuse:

lampe fluorescente

puissance de la source lumineuse:

36 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

604 mm

diamètre:

28 mm

durée de vie nominale moyenne:

9000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Oui

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

45...55 V

position de brûlage:

au choix

teneur en mercure:

5 mg

Actinic BL TL-D(K) Secura - UV lamp - Consommation électrique: 36 W

Les Atouts de la gamme:

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL-D(K) Secura lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. In addition, they have a special "Secura" sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips