Philips - Ballast ferromagnétique BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz - 741085

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
puissance de lampe acceptée:
250...250 WCaractéristiques principales
modèle - conventionnel
puissance de lampe acceptée - 250...250 W
tension nominale (Un) - 230...230 V
pas de variation - Oui
variation DALI - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8718696741085
Réf. Sonepar
05204741085
Réf. Fournisseur
741085
Marque
Philips
modèle:
conventionnel
puissance de lampe acceptée:
250...250 W
tension nominale (Un):
230...230 V
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
indice de protection (IP):
autre
longueur:
151 mm
largeur:
81 mm
hauteur:
66 mm
finition multiwatt:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pour type de lampe HI:
Non
pour type de lampe HM:
Non
pour type de lampe HS:
Oui
pour type de lampe LS:
Non
pour type de lampe T7:
Non
pour type de lampe T16:
Non
pour type de lampe T16-R:
Non
pour type de lampe T26:
Non
pour type de lampe T38:
Non
pour type de lampe T-R:
Non
pour type de lampe TC-U:
Non
pour type de lampe TC-D:
Non
pour type de lampe TC-DD:
Non
pour type de lampe TC-DEL:
Non
pour type de lampe TC-F:
Non
pour type de lampe TC-L:
Non
pour type de lampe TC-QEL:
Non
pour type de lampe TC-S:
Non
pour type de lampe TC-SEL:
Non
pour type de lampe TC-T:
Non
pour type de lampe TC-TEL:
Non
puissance de lampe acceptée (1 lampe):
250...250 W
adapté au nombre de sources lumineuses:
1...1
boîtier:
imprégné
serre cable:
Non
classe de protection:
sans
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Ballasts cuivre/fer électromagnétiques encapsulés à utiliser avec un amorceur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


