Philips - Ballasts electroniques HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII - 862492

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
modèle - électronique
puissance de lampe acceptée - 28...80 W
tension nominale (Un) - 220...240 V
pas de variation - Oui
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HF-Performer
EAN
8711500881182
Réf. Sonepar
00007862492
Réf. Fournisseur
862492
Marque
Philips
modèle:
électronique
puissance de lampe acceptée:
28...80 W
tension nominale (Un):
220...240 V
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
360 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
22 mm
finition multiwatt:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pour type de lampe HI:
Non
pour type de lampe HM:
Non
pour type de lampe HS:
Non
pour type de lampe LS:
Non
pour type de lampe T7:
Non
pour type de lampe T16:
Oui
pour type de lampe T16-R:
Non
pour type de lampe T26:
Non
pour type de lampe T38:
Non
pour type de lampe T-R:
Non
pour type de lampe TC-U:
Non
pour type de lampe TC-D:
Non
pour type de lampe TC-DD:
Non
pour type de lampe TC-DEL:
Non
pour type de lampe TC-F:
Non
pour type de lampe TC-L:
Non
pour type de lampe TC-QEL:
Non
pour type de lampe TC-S:
Non
pour type de lampe TC-SEL:
Non
pour type de lampe TC-T:
Non
pour type de lampe TC-TEL:
Non
puissance de lampe acceptée (1 lampe):
28...80 W
puissance de lampe acceptée (2 lampes):
0...0 W
puissance de lampe acceptée (3 lampes):
0...0 W
puissance de lampe acceptée (4 lampes):
0...0 W
adapté au nombre de sources lumineuses:
1...1
boîtier:
boîtier métallique
serre cable:
Non
classe de protection:
sans
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Le HF-Performer Intelligent est un ballast électronique haute fréquence compact et léger qui permet d'échanger des lampes TL5 HE et HO de même longueur afin d'optimiser la flexibilité logistique dans la conception et l'utilisation des luminaires. Grâce à sa fonctionnalité de puissance intelligente basée sur la technologie Philips EII, le HF-Performer Intelligent est optimisé pour une efficacité maximale du système (IEE CELMA A2 BAT) avec les lampes TL5 et TL5 Eco.



