Philips - Ballasts electroniques HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz - 910134

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • modèle - électronique

  • puissance de lampe acceptée - 36...36 W

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500910134

Réf. Sonepar

00007910134

Réf. Fournisseur

910134

Marque

Philips

modèle:

électronique

puissance de lampe acceptée:

36...36 W

tension nominale (Un):

220...240 V

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

360 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

22 mm

finition multiwatt:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Oui

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pour type de lampe HI:

Non

pour type de lampe HM:

Non

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Non

pour type de lampe T16-R:

Non

pour type de lampe T26:

Oui

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Non

pour type de lampe TC-U:

Non

pour type de lampe TC-D:

Non

pour type de lampe TC-DD:

Non

pour type de lampe TC-DEL:

Non

pour type de lampe TC-F:

Non

pour type de lampe TC-L:

Non

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Non

pour type de lampe TC-T:

Non

pour type de lampe TC-TEL:

Non

puissance de lampe acceptée (1 lampe):

36...36 W

puissance de lampe acceptée (2 lampes):

0...0 W

puissance de lampe acceptée (3 lampes):

0...0 W

puissance de lampe acceptée (4 lampes):

0...0 W

adapté au nombre de sources lumineuses:

1...1

boîtier:

boîtier métallique

serre cable:

Non

classe de protection:

sans

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Ballast - HF-Régulation TL5/TL-D/PL-L

Les Atouts de la gamme:

Ballast électronique haute fréquence pour la gradation, utilisant le protocole analogique (1-10 V) pour lampes TL-D

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips