Philips - BY121P G3 LED205S-840 PSU WB G - 301457

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 155 W
flux lumineux utile - 20500 lm
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8710163301457
Réf. Sonepar
05204301457
Réf. Fournisseur
301457
Marque
Philips
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
indice de protection (IP):
IP65
température de couleur:
4000...4000 K
puissance du système:
155 W
flux lumineux utile:
20500 lm
couleur de la lumière:
blanc
type de câblage:
terminaison
avec élément de protection:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
protection contre l'incendie « D »:
Non
nombre de lampes/modules:
1
appareillage fourni:
Oui
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C:
15000 h
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...40 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant:
700...700 mA
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation GPRS:
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
lentille focale
variation DSI:
Non
convient pour lampe auxiliaire:
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:
A++, A+, A (LED)
hauteur/profondeur d'encastrement:
107 mm
facteur de puissance (cos phi):
0.9
Spectre de classe d'efficacité énergétique:
A++ à E
mode de pose:
suspendu
classe de protection:
I
largeur:
454 mm
diamètre externe:
452 mm
réflecteur:
sans
douille:
autre
section de conducteur:
7.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
puissance de lampe acceptée:
155...155 W
appareillage:
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
résistant aux ballons:
Non
nombre de pôles:
3
longueur:
452 mm
hauteur/profondeur:
107 mm
matériau du boîtier/corps:
aluminium
source lumineuse:
LED non interchangeable
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
matériau du réflecteur:
sans réflecteur
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
tension nominale (Un):
220...240 V
Les Atouts de l'article:
Suite à l'introduction réussie du CoreLine Armature en 2013,cette nouvelle générationa permis d'améliorer davantage le coût total d'exploitation, tout en proposant la gradation DALI en option afin de réaliser des économies supplémentaires.
Conçu comme remplacement des luminaires HPI 250/400W, CoreLine Armature offre aux clients tous les avantages de l'éclairage LED garantis par un fabricant à la réputation établie: une qualité de lumière «fraîche», une durée de vie utile accrue, ainsi qu'une consommation d'énergie et une maintenance réduites.
Mais les avantages sont également réelspour l'installateur.
En effet, le luminaire peut être installé sur le réseau existant, et le raccordement électrique se fait de manière directe, sans qu'il faille ouvrir le luminaire .
Par ailleurs, sa taille et son poids réduits par rapport aux luminaires conventionnels le rendent extrêmement facile à manipuler.




