Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Philips - Cadre saillie 600x600 (installation rapide) compatible toute Dalle LED - 752146

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

615.5 mm
Voir les options disponibles302 mm
Voir les options disponibles315.5 mm
Voir les options disponibles602 mm
Voir les options disponibles612 mm

longueur:

615.5 mm
Voir les options disponibles602 mm
Voir les options disponibles612 mm
Voir les options disponibles1202 mm
Voir les options disponibles1215.5 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier en saillie

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 615.5 mm

  • longueur - 615.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8720169752146

Réf. Sonepar

05204975214

Réf. Fournisseur

752146

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier en saillie

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

615.5 mm

longueur:

615.5 mm

hauteur:

78.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Accessory, Blanc