Philips - Chaine de suspension pour CoreLine Etanche Tubulaire WT210C - 329653

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par chaîne
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 60 mm
longueur - 110 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8721103329653
Réf. Sonepar
05204332965
Réf. Fournisseur
329653
Marque
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par chaîne
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
60 mm
longueur:
110 mm
hauteur:
17 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
CoreLine Tubular Waterproof tient la promesse de CoreLine en matière de luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. Luminaire fiable et performant à très longue durée de vie, le CoreLine Tubular Waterproof se décline en deux versions pour répondre aux besoins de diverses applications. Le luminaire résistant à l'ammoniac (tube PMMA) convient à l'éclairage des animaux, à l'élevage et aux applications alimentaires, tandis que la version avec tube PC offre un design moderne et industriel qui convient à une large gamme d'applications d'éclairage général. Les deux versions offrent une protection importante contre la poussière, l'eau et les chocs, ce qui les rend adaptées à des applications spécifiques. Les luminaires tubulaires étanches CoreLine WT210C promettent des économies d'énergie et une maintenance réduite. Grâce au câblage traversant préinstallé et à un connecteur externe, leur installation est quasi instantanée et sans outils, ce qui signifie que le luminaire ne nécessite aucune ouverture. Ces solutions d'éclairage étanches sont flexibles et peuvent être montées au plafond ou suspendues aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur (sous protection). Cette gamme propose également un choix de fonctions marche/arrêt, de gradation DALI et une option compatible Interact avec communications sans fil intégrées, qui peut être utilisée avec les passerelles, les capteurs et les logiciels Interact.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


