Philips - Collerette Ledinaire SlimDownlight All in DN065B Ronde Diam. 150mm Noire - 185630

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • hauteur - 8.5 mm

  • diamètre - 176.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8720169185630

Réf. Sonepar

05204185630

Réf. Fournisseur

185630

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

acier

couleur:

noir

hauteur:

8.5 mm

diamètre:

176.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Collerette Ledinaire SlimDownlight All in DN065B Ronde Diam. 150mm Noire

Les Atouts de la gamme:

La gamme LEDINAIRE contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiable, économe en énergie et abordable – exactement ce dont vous avez besoin

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips