Philips - CoreLine Armature BY121Z Accessoire Lyre de fixation - 307705

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • largeur - 50 mm

  • longueur - 175 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CoreLine

EAN

8721103324139

Réf. Sonepar

05204330770

Réf. Fournisseur

307705

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

gris

largeur:

50 mm

longueur:

175 mm

hauteur:

300 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

CoreLine Highbay Gen6, Accessory, Gris

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Philips CoreLine Highbay Gen6 tient la promesse CoreLine d'un éclairage innovant, facile à utiliser et de haute qualité. Avec une élégance redéfinie et attrayante, CoreLine Highbay Gen6 est un luminaire fiable, très efficace et doté d'une très longue durée de vie. Il offre un éclairage sans scintillement et de grandes économies d'énergie, et nécessite moins d'entretien que les luminaires comparables. CoreLine Highbay Gen6 est également très facile à manipuler. Le luminaire peut être installé sur votre réseau existant. Les connexions électriques sont simples, avec un connecteur externe IP65 qui ne nécessite pas d'ouvrir le luminaire. Avec un choix d'angles de faisceau étroits et larges, vous pouvez ajuster votre plan d'éclairage en fonction de vos besoins exacts. La gamme CoreLine Highbay Gen6 comprend des luminaires Interact Ready. Avec des communications sans fil intégrées et des capteurs de mouvement et de lumière du jour intégrés, CoreLine Highbay Gen6 est prêt à être utilisé avec n'importe quel système d'éclairage connecté Interact.