fin de vie

Philips - CoreLine Balise BCP155 LED100-WW PSU 220-240V S 7043 - 383770

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • indice de protection (IP) - IP65

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance du système - 12 W

  • flux lumineux utile - 1000 lm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718699383770

Réf. Sonepar

05204383770

Réf. Fournisseur

383770

Marque

Philips

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

indice de protection (IP):

IP65

température de couleur:

3000...3000 K

puissance du système:

12 W

flux lumineux utile:

1000 lm

couleur de la lumière:

blanc

régulation constante du flux lumineux:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de câblage:

terminaison

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

appareillage fourni:

Oui

angle de faisceau:

autre

courant nominal de la LED à courant constant:

420...420 mA

élément de distribution de lumière:

diffuseur

efficience du luminaire:

83 lm/W

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

63

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

38

valeur de papillotement Pst LM:

1

valeur d'effet stroboscopique SVM:

1.6

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

appareil de commande échangeable:

Non

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

facteur de puissance (cos phi):

0.9

classe de protection:

I

douille:

autre

section de conducteur:

5 mm²

avec plaque de base:

Oui

type de connexion:

borne à vis

couleur du boîtier/corps:

anthracite

traitement de la surface:

revêtu par poudre

type de tension:

AC

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

appareillage:

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

diamètre:

100 mm

avec détecteur crépusculaire:

Non

nombre de pôles:

3

hauteur/profondeur:

1000 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de luminaire:

borne lumineuse

émission de lumière:

indirect

répartition lumineuse:

symétrique

matériau de la verrine:

plastique opalin

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

tension nominale (Un):

220...240 V

LED Module 1000 lm - Blanc chaud - Alimentation - 220-240 V - Optique symétrique - Couleur: Gris foncé - Connexion: Connecteur externe

Les Atouts de l'article:

La borne CoreLine d’application professionnelle permet de guider les personnes la nuit. Elle s’intègre parfaitement à la plupart des espaces urbains grâce à sa conception discrète.