Philips - CoreLine Plafonnier LED C SM136Z SME-3 WH - 931619

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
nombre de conducteurs - 2
section nominale - 0.75 mm²
couleur - blanc
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719514931619
Réf. Sonepar
05204931619
Réf. Fournisseur
931619
Marque
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
nombre de conducteurs:
2
section nominale:
0.75 mm²
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
CoreLine Plafonnier offre tous les bénéfices des luminaires CoreLine : des luminaires innovants, performants, faciles à installer et à utiliser. Les CoreLine Plafonniers ont été conçus pour remplacer les plafonniers conventionnels équipés de tubes fluorescents T8 ou T5. Doté de la fonctionnalité MultiLumen, le CoreLine Plafonnier permet de choisir, sur un seul et même luminaire, entre différents flux lumineux. Les économies d’énergie immédiates qu’il permet de réaliser et sa durée de vie supérieure en font une solution économique et écologique. Dotés d’un connecteur rapide, CoreLine Plafonnier est simple à installer. Des luminaires Interact Ready avec communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct sont également disponibles.
Un produit Philips
Découvrez toute la gamme Philips


