Non retournable

Philips - CoreLine Système Rail gen2.5 LL240Z SMB WH (5PCS) - 965324

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 67 mm

  • longueur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8720169965324

Réf. Sonepar

05204996532

Réf. Fournisseur

965324

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

67 mm

longueur:

40 mm

hauteur:

37 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

CoreLine Trunking gen2.5, Accessory, LL240Z CORELINE TRUNKING GEN2.5 ACCESSORIE, Blanc

Les Atouts de la gamme:

CoreLine Trunking gen2.5 est un système de rail conçu pour offrir une grande simplicité. Il est disponible dans différents packs de flux, longueurs et formes de faisceaux pour s'adapter à chaque projet et application. Facile à utiliser et à intégrer avec des spots et des capteurs, CoreLine Trunking gen2.5 fournit un éclairage de haute qualité. Ce système innovant est également facile à assembler et à installer pour des rénovations et des réaménagements plus rapides

Un produit Philips

Découvrez toute la gamme Philips